Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55E77NQ PRO 139cm 55" 4K QLED Smart TV Fernseher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55E77NQ PRO 139cm 55" 4K QLED Smart TV Fernseher
Artikel-Nr.:
     1231-7961-02K
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55E77NQ PRO
EAN/GTIN:
     6942351402802
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

• Energieeffizienzklasse: E

• Diagonale: 139 cm / 55 Zoll 4K (Ultra HD) Hz

• 4x HDMI; 3x USB; LAN-Anschluss

• Farbe: Schwarz; QLED-TV,

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 503,86*
€ 570,89*
Lager 1231
20
€ 1,00*
ab € 513,88*
€ 582,03*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,74*
€ 686,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,24*
€ 665,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,10*
€ 636,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.