Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 43E77NQ 108cm 43" 4K QLED Smart TV Fernseher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 43E77NQ 108cm 43" 4K QLED Smart TV Fernseher
Artikel-Nr.:
     1231-7961-02S
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     43E77NQ
EAN/GTIN:
     6942351402338
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

• Energieeffizienzklasse: G

• Diagonale: 108 cm / 43 Zoll, 4K / Ultra HD, 50/60 Hz

• 3x HDMI, 2x USB, WLAN , LAN-Anschluss

• HD Triple Tuner (DVB-T/C/S2), mit DVB-T2HD (H.265)

• QLED-TV, schwarz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 6,90*
ab € 294,13*
€ 335,73*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 384,70*
€ 438,64*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,59*
€ 520,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,40*
€ 503,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.