Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 50U6NQ 126cm 50" 4K Mini LED ULED Smart TV Fernseher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hisense 50U6NQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 600 cd/m²
Hisense 50U6NQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 600 cd/m²
Hisense 50U6NQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 600 cd/m²
Hisense 50U6NQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 600 cd/m²
Hisense 50U6NQ Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 600 cd/m²
Artikel-Nr.:
     1231-7961-02Y
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     50U6NQ
EAN/GTIN:
     6942351403762
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

• Energieeffizienzklasse: E

• Diagonale: 126 cm / 50 Zoll 4K (Ultra HD) Hz

• 3x HDMI; 2x USB; LAN-Anschluss

• HD Triple Tuner (DVB-C/S2/T2 HD)

• Farbe: Anthrazit; miniLED-TV,

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 378,31*
€ 434,61*
Lager 1231
1
€ 3,51*
ab € 433,64*
€ 500,15*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,49*
€ 574,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,79*
€ 549,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,64*
€ 516,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.