Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-MW01-12F Herst.-Nr.: 1.324-670.0 EAN/GTIN: 4054278619163 |
| |
|
| | |
| • Druck: 145 bar; Max. Fördermenge: 500 l/h • Max. Zulauftemperatur: 40°C; Flächenleistung: 40 m²/h • Anschlussleistung: 2100 W; Schlauchlänge: 10 m • Reinigungsmitteleinsatz über Plug ’n’ Clean-System • Bluetoothverbindung zur Home & Garden App |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 279,16* | € 314,98* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 289,75* | € 324,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 297,91* | € 334,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 305,47* | € 343,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,64* | € 356,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|