Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-MW01-12Q Herst.-Nr.: 1.673-600.0 EAN/GTIN: 4054278604046 |
| |
|
| | |
| • Druck: 110 bar; Max. Fördermenge: 360 l/h • Max. Zulauftemperatur: 40°C; Flächenleistung: 20 m²/h • Anschlussleistung: 1400 W; Schlauchlänge: 5 m • Reinigungsmitteleinsatz über Ansaugschlauch; Integr. Wasserfilter • Geräteseitiges Quick Connect |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,15* | € 91,52* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,85* | € 92,14* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 75,16* | € 92,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,48* | € 102,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,21* | € 108,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|