Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

801888-B21 - HPE HDD 4TB 7.2K 3.5'' LFF SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 801888-B21 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 801888-B21 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1237N-801888-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     801888-B21
EAN/GTIN:
     0889296078845
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE HDD 4TB 7.2K 3.5'' LFF SATA 6Gb/s

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 9,50*
ab € 175,63*
€ 202,44*
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 207,06*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 181,90*
€ 207,20*
€ 6,78*
ab € 186,35*
€ 210,40*
Lager 1237
6
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 232,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.