Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90Y8975 - IBM 500GB 7.2K 6GBPS SATA 2.5IN G2SS HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 90Y8975 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 2.5" SATA
Lenovo 90Y8975 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     1237N-90Y8975
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y8975
EAN/GTIN:
     4053162634718
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM 500GB 7.2K 6GBPS SATA 2.5IN G2SS HDD

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
14
Frei Haus
ab € 358,97*
€ 411,44*
Frei Haus
ab € 363,69*
€ 415,61*
€ 7,14*
ab € 360,52*
€ 415,62*
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,97*
€ 427,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.