| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-0100432 Herst.-Nr.: 0100432 EAN/GTIN: 4056705001572 |
| |
|
| | |
| - Hervorragend geeignet für kostengünstige Umzüge und Haushaltsauflösungen
- 2-welliger Umzugskarton mit Fadenverstärkung, in abgeschwächter Qualität
- Höhe ist optimal für Aktenordner geeignet
- Geglued + fadenverstärkt
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 501 mm | Breite innen: | 351 mm | Höhe innen: | 336 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2,2 | Pappe: | 2-wellig | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 9,84 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, wellpappe faltkartons 2 wellig, transportbox, wellpappe faltkartons, Umzugskartonagen, Billigkarton, Karton, Kartonage, Umzugsartikel, Spedition, Speditionsartikel, Umzug, Umzüge, 100.432, 100432, 01004.32 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,04* | € 2,89* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,03* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,07* | € 2,91* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,14* | € 3,00* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,32* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|