| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5011079 Herst.-Nr.: 5011079 EAN/GTIN: 4056705110793 |
| |
|
| | |
| - Testliner
- Höhenrillung bei 180 mm
- Für quadratische oder runde Produkte geeignet
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 4,92 | Qualität: | 1.20B | Länge innen: | 250 mm | Breite innen: | 250 mm | Höhe innen: | 250 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011079, 501079, 5010.79, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24701* | € 1,78701* | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,85* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,90* | € 38,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,40* | € 38,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 17,69* | € 43,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|