Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 700x450x160mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 700x450x160 mm (L x B x H),Qualität 1.30, braun
Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 700x450x160 mm (L x B x H),Qualität 1.30, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011130
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011130
EAN/GTIN:
     4056705111301
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
13,15
Qualität:
1.20B
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
450 mm
Höhe innen:
160 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011130, 501130, 5011.30, fernseher, fernsehkarton, tv karton, flatscreen, bildschirm, TV Transportbox, Transportbox Flachbildschirm, Flachbildschirm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23708*
€ 2,95708*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 3,07*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 67,31*
5 Tage
41
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,64*
€ 70,81*
4 Tage
41
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 61,58*
€ 71,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.