Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zwischenlage 1-lagig, 750x550mm, Qualität 1.01B, 1/2 Euromaß, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Zwischenlage, 750 x 550 mm, Qualität 1.01 B, braun
Wellpapp-Zwischenlage, 750 x 550 mm, Qualität 1.01 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011901
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011901
EAN/GTIN:
     4056705119017
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Einschlagpapier
  • Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
  • Schützt und trennt gestapelte Produkte
  • Preisgünstig und wirtschaftlich
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Mehrfach verwendbar
  • Qualität 1.01 B
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,46
Qualität:
1.01B
Länge innen:
750 mm
Breite innen:
550 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
110
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Karton-Zwischenlage, Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, natronmischpapier braun, fefco 0110, Wellpapp, Zwischenlage, 5011901, 501901, 5019.01, wellpappzuschnitte, trenner, trennpappe, wellpappzwischenlage, palettenauflage, wellpappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37702*
€ 1,83702*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,91*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 33,25*
5 Tage
346
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 33,51*
4 Tage
346
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,37*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.