Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 180x180x130mm, Qualität 2.20EB, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 180 x 180 x 130 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 180 x 180 x 130 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012001
EAN/GTIN:
     4056705120013
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,76
Qualität:
2.20EB
Länge innen:
180 mm
Breite innen:
180 mm
Höhe innen:
130 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
190 mm
Breite außen:
190 mm
Höhe außen:
140 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012001, 502001, 5020.01, warensendung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9746*
€ 1,32325*
4 Tage
unbekannt
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,44*
52 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,46*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 1,52*
Lager 123
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.