Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 300x300x300mm, Qualität 2.2EB, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 300 x 300 x 300 mm
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 300 x 300 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5012044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012044
EAN/GTIN:
     4056705120440
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 200 mm
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,24
Qualität:
2.20EB
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012044, 502044, 5020.44
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,73089*
€ 2,33089*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 2,41*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 42,84*
4 Tage
370
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,54*
€ 44,47*
7 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 26,84*
€ 51,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.