Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 780x580x200mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 780x580x200mm (L x B x H),Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 780x580x200mm (L x B x H),Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012120
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012120
EAN/GTIN:
     4056705121201
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12,8
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
780 mm
Breite innen:
580 mm
Höhe innen:
200 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
800 mm
Breite außen:
600 mm
Höhe außen:
220 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, 2-wellig, Karton, Kartonage, 5012120, 502120, 5021.20, fernseher, fernsehkarton, tv karton, flatscreen, bildschirm, tv box, TV Transportbox, Transportbox Flachbildschirm, Flachbildschirm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,96951*
€ 5,29951*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 5,47*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 48,83*
6 Tage
93
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,14*
€ 49,60*
4 Tage
83
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 43,49*
€ 55,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.