Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 215x150x100-140mm, Qualität 1.20, braun,Fefco 0711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 215 x 150 x 100 - 140 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 215 x 150 x 100 - 140 mm, Qualität 1.20 B, braun
Karton 1-wellig, 215x150x100-140mm, Qualität 1.20, braun,Fefco 0711
Artikel-Nr.:
     123TP-5016000
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016000
EAN/GTIN:
     4056705160002
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung

  • Für Güter bis 30 kg
  • Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
  • 215 x 150 x 140 mm (L x B x H)
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
  • Keine Bodenverklebung notwendig
  • Hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Passend für DIN A5
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,86
Qualität:
1.20.
Länge innen:
215 mm
Breite innen:
150 mm
Höhe innen:
140 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
711
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.30, faltkarton, faltkarton einwellig, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5016000, 506000, 5060.00, höhenrillung, Fefco 0711, fefco0711
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47318*
€ 2,09318*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 2,17*
4 Tage
1590
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 35,94*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 36,48*
7 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 13,75*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.