Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 285x185x140mm, B5, Qualität 1.3B, braun,Fefco 0711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 285 x 185 x 140 mm, Qualität 1.30 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 285 x 185 x 140 mm, Qualität 1.30 C, braun
Karton 1-wellig, 285x185x140mm, B5, Qualität 1.3B, braun,Fefco 0711
Karton 1-wellig, 285x185x140mm, B5, Qualität 1.3B, braun,Fefco 0711
Artikel-Nr.:
     123TP-5016010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016010
EAN/GTIN:
     4056705160101
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden

  • Für Güter bis 30 kg
  • Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
  • 285 x 185 x 140 mm (L x B x H, Innenmass)
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
  • Keine Bodenverklebung notwendig
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Passend für DIN B5
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,72
Qualität:
1.30B
Länge innen:
285 mm
Breite innen:
185 mm
Höhe innen:
140 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
711
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, wellpappe faltkartons, faltkarton, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5016010, 506010, 50600, warensendung, Fefco 0711, fefco0711
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63473*
€ 2,30473*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 2,38*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 40,15*
7 Tage
155
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 41,20*
4 Tage
155
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 35,76*
€ 45,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.