Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 360x260x300mm, Inhalt 28l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 360 x 260 x 300 mm, Inhalt 28 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 360 x 260 x 300 mm, Inhalt 28 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 360x260x300mm, Inhalt 28l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 360x260x300mm, Inhalt 28l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 360x260x300mm, Inhalt 28l
Artikel-Nr.:
     123TP-5017004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017004
EAN/GTIN:
     4056705170049
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr),ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 9 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 21 kg / 30 kg / 40 kg
  • Bauart 28/21
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,48
Länge innen:
360 mm
Breite innen:
260 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, gefahrgutkarton 360x270x150, Gefahrengut, karton, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017004, 507004, 5070.04, gefahrengutverpackung, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, gefahrengutverpackungen, gefahrgutkarton, gefahrengutkarton
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 6,08*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,98958*
€ 6,52958*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,75*
7 Tage
100
10
€ 3,99*
ab € 5,17*
€ 7,31*
6 Tage
620
10
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,11*
Ähnlich
TransPak
5017002
ab € 2,84*
Ähnlich
TransPak
5017003
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.