Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Container
>
Palettenbox
>
Wellpapp Palettenbox
>
Artikel
Paletten-Container 2-wellig, 1180x780x550mm, Qualität 2.4BC, braun, Euromaß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5052002
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5052002
EAN/GTIN:
4056705520028
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Beste Kraftliner-Qualität
Aus starker Doppelwelle
Äusserst formstabil
Modulgrösse: Passend für EURO-Palettenmass
Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
Mehrfach einsetzbar
0,4 m³ Inhaltsvolumen
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,8
Qualität:
2.40BC
Länge innen:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
550 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
1200 mm
Breite außen:
980 mm
Höhe außen:
570 mm
Traglast:
40 kg
... >
Kartonagen, Schachteln, Container
>
Faltkartons
>
Wellpapp-Container
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
Halbpalettencontainer
,
Paletten-Container
,
Palettencontainer
,
Paletten-Faltbox
,
Palettenfalt-Boxen
,
Palettenfaltbox
,
Wellpapp Container
,
Wellpapp Palettenbox
,
Wellpappe Palettenbox
,
faltkarton fefco 0201 2 wellig
,
paletten-container 1180x800x1200
,
paletten container
,
Container
,
2-wellig
,
Verpackung
,
Kiste
,
Wellpappe
,
Modulkarton
,
Modul-Karton
,
5052002
,
5.052.002
,
50.520.02
,
Palettenkarton
,
Palettenbox
,
übersee
,
überseekarton
,
überseeverpackung
,
überseecontainer
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
10
pro Box
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 32,49*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 27,08*
€ 32,75*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 28,99*
€ 33,15*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 33,23*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 36,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 361,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paletten-Container 2-wellig, 1180x780x1065mm, Qualität 2.4BC, braun, Euromaß
TransPak
5052000
ab € 7,79*
Zubehör
Paletten-Container 2-wellig, 1180x780x765mm, Qualität 2.40BC, braun, Euromaß
TransPak
5052001
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen