Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, A4, grau, Qualität 400g/qm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelschachtel, 305 x 215 x 100/100 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Stülpdeckelschachtel, 305 x 215 x 100/100 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, A4, grau, Qualität 400g/qm, 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, A4, grau, Qualität 400g/qm, 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, A4, grau, Qualität 400g/qm, 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, A4, grau, Qualität 400g/qm, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     123TP-5116036
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5116036
EAN/GTIN:
     4056705007048
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Stülpdeckelschachtel ideal für Drucksachen nach DIN und leichte Verpackungsgüter

  • Schnell und einfach aufzurichten
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
  • Sehr guter Schutz durch doppelte Seitenwände
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
1
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
100 mm
Länge außen:
309 mm
Breite außen:
219 mm
Höhe außen:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Stülpdeckel-Karton, Stülpdeckel-Schachtel, Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton grau, stülpdeckelkarton, aufrichtekarton wellpappe, Aufrichteschachtel aus Vollpappe, Vollpappe, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5116006, 516006, 5160.06, vollpappschachtel, Stülpdeckel-schachtel, 5116036, 516036, 5160.36
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34047*
€ 1,60888*
13 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,54087*
€ 1,67714*
8 Tage
1000
25
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,74*
€ 1,70*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33394*
€ 1,93394*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.