Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 300x215x77mm, A4, Qualität 1.20 B, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 300 x 215 x 77 mm, weiß, DIN A4, FEFCO 471
Klappschachtel 1-wellig, 300 x 215 x 77 mm, weiß, DIN A4, FEFCO 471
Klappschachtel 1-wellig, 300x215x77mm, A4, Qualität 1.20 B, weiß
Artikel-Nr.:
     123TP-5200013
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5200013
EAN/GTIN:
     4056705000131
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Für Güter bis 20 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch seitliche Einsteckdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
7,4
Qualität:
1.20 B
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
77 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
471
Länge außen:
318 mm
Breite außen:
224 mm
Höhe außen:
83 mm
Traglast:
20 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39626*
€ 0,92661*
5 Tage
13700
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,97*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7768*
€ 1,0368*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,06*
8 Tage
1000
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,68*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.