Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Präsentkarton, 385x92x96mm, saphirblau, offene Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschen-Präsentkarton 1er
Flaschen-Präsentkarton 1er
Artikel-Nr.:
     123TP-5200426
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5200426
EAN/GTIN:
     4056705004269
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Die attraktive Verpackung für gute Tropfen

  • Passend für alle gängigen Flaschenformen wie Bordeaux-, Burgunder-, Champagner- und Schlegelflaschen u.v.m.
  • Ansprechende Optik durch aussenliegende, offene Wellenstruktur
  • Inklusive Automatikboden für einfache und schnelle Montage
  • Für unterschiedliche Flaschenhöhen geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
saphirblau
Gewicht VE in KG:
5,8
Länge innen:
385 mm
Breite innen:
92 mm
Höhe innen:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, Flaschen-Tasche, Flaschen-Tragetasche, Flaschentasche, Flaschentragetasche, Flaschentüte, flaschenkarton blau, flaschen karton, transpak flaschenkarton, Präsent, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, 5200426, 5.200.426, 52.004.26, geschenk, weinkarton, Geschenkkarton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,86*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,98*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,91*
€ 126,86*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 79,85*
€ 136,48*
4 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 146,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.