Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 308x112x80mm, Qualität 1.20 B, weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 308 x 112 x 80 mm, Qualität 1.20 B, weiß
Klappschachtel 1-wellig, 308 x 112 x 80 mm, Qualität 1.20 B, weiß
Klappschachtel 1-wellig, 308x112x80mm, Qualität 1.20 B, weiß,
Klappschachtel 1-wellig, 308x112x80mm, Qualität 1.20 B, weiß,
Artikel-Nr.:
     123TP-5212105
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212105
EAN/GTIN:
     4056705100534
Suchbegriffe:
FEFCO-0471
Fefco0471
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel

Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Für Güter bis 20 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch seitliche Einstecklaschen
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
8,8
Qualität:
1.20 B
Länge innen:
308 mm
Breite innen:
112 mm
Höhe innen:
80 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
471
Länge außen:
326 mm
Breite außen:
221 mm
Höhe außen:
86 mm
Traglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappdeckelbox weiß, klappdeckelbox, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5212105, 522105, 5221.05, maxibrief, warensendung, Fefco 0471, fefco0471
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4974*
€ 0,6474*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,66*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 58,93*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,36*
€ 60,25*
5 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.