Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachtel, 305x215x50/50mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 50/50 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 50/50 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305x215x50/50mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Aufrichteschachtel, 305x215x50/50mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Aufrichteschachtel, 305x215x50/50mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5214040
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5214040
EAN/GTIN:
     4056705007369
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Aufrichteschachtel aus Mikrowellpappe ideal für hochwertige Drucksachen und schwere Packgüter

  • Aus Mikrowellpappe
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
  • Stabiler zweiteiliger Karton
  • Passend für DIN A4
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einfaches Handling, blitzschnell aufgerichtet
  • Sehr guter Schutz durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den Versand von Drucksachen, Textilien, Kosmetik, Kleingeräten etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,2125
Qualität:
1.02E
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
50/50 mm
FEFCO Typ:
308
Länge außen:
311 mm
Breite außen:
221 mm
Höhe außen:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0308, Fefco0308, Kartonagen nach FEFCO-0308, Kartons nach FEFCO-0308, aufrichtekarton wellpappe, fefco 0308, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5214001, 524001, 5240.01, 5214040, 524040, 5240.40
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34648*
€ 0,89423*
13 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8546*
€ 0,92251*
8 Tage
1000
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,59*
€ 1,00*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7544*
€ 1,0044*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.