Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterbox L-BOXeco basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polsterbox L-BOXeco basic
Polsterbox L-BOXeco basic
Polsterbox L-BOXeco basic
Polsterbox L-BOXeco basic
Artikel-Nr.:
     123TP-5230474
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230474
EAN/GTIN:
     4056705068872
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Einlage aus gepresstem Altpapier
  • Bester Schutz für stoßempfindliche Güter
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, bequemes Handling
  • Ähnliche Transportschutzeigenschaften wie PUR-Schaum
  • Keine elektrostatische Aufladung möglich
  • Platzsparend und somit kostengünstiger als herkömmliche Verpackungen
  • Umweltfreundlicher Faserguss
  • Kann komplett im Papierkreislauf entsorgt werden
  • Flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
FEFCO:
FEFCO 0509
Höhe innen:
40 mm
Länge innen:
200 mm
Material:
Karton
Noppenhöhe:
20 mm
Qualität:
1.20B
Breite innen:
142 mm
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, polsterbox 20x20x20, L-BOXeco, Polsterverpackung, 5230474, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel, schaumpolster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,35*
6 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 285,7803*
€ 362,2307*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 305,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.