Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 108x108x611mm,A1, Qualität 1.20 B, braun, SK-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 611 mm, braun, Quattropack
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 611 mm, braun, Quattropack
Artikel-Nr.:
     123TP-5230531
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230531
EAN/GTIN:
     4056705305311
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Optimal zum Versenden und Archivieren
  • Aussenmass:114 x 114 x 646 (L x B x H)
  • Ansprechende Optik durch volldeckenden Boden und Deckel
  • Verschluss mit Selbstklebestreifen und Einstecklasche oder nur mit Selbstklebeverschluss möglich
  • flachliegende Anlieferung, dadurch platzsparende Lagerung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,309
Qualität:
1.20 B
Länge innen:
108 mm
Breite innen:
108 mm
Höhe innen:
611 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
203
Länge außen:
114 mm
Breite außen:
114 mm
Höhe außen:
646 mm
Traglast:
20 kg
DIN:
A1
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0203, Fefco0203, Kartonagen nach FEFCO-0203, Kartons nach FEFCO-0203, wellpappe faltkartons, faltkarton, Selbstklebeverschluss, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versand, Versandverpackung, Versandkarton, 5230531, 5.230.531, 52.305.31
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4775
25
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,99*
25
Frei Haus
ab € 0,73359*
€ 1,99624*
8 Tage
1000
25
€ 3,99*
ab € 1,34*
€ 2,18*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,67781*
€ 2,26781*
Lager 123
25
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.