Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 105x105x610mm,A1, Qualität 1.30 B, braun, Automatikboden, Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 105 x 105 x 610 mm, Qualität 1.40 B
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 105 x 105 x 610 mm, Qualität 1.40 B
Artikel-Nr.:
     123TP-5230532
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230532
EAN/GTIN:
     4056705305328
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut
  • Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc.
  • Aussenmass: 110 x 110 x 630 mm (L x B x H)
  • Selbstklebe- und Steckverschluss an Boden und Deckel
  • Sehr hohe Stabilität durch robuste Wellpappe
  • Innen- und Aussendecke aus Kraftpapier
  • Durch Automatikboden einfach aufzurichten
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,532
Qualität:
1.30 B
Länge innen:
105 mm
Breite innen:
105 mm
Höhe innen:
610 mm
Pappe:
1-wellig
Länge außen:
110 mm
Breite außen:
110 mm
Höhe außen:
630 mm
Traglast:
40 kg
DIN:
A1
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkartons, fefco 0201, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5230532, 5.230.532, 52.305.32, versandrolle, versandrohr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 3,92*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1733*
€ 4,2333*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 4,36*
2 Tage
1162
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,78*
€ 4,99*
7 Tage
1659
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5730046
ab € 41,25*
Zubehör
TransPak
5230503
ab € 41,19*
Zubehör
TransPak
5230531
ab € 42,37*
Zubehör
TransPak
299480
ab € 51,43*
Zubehör
TransPak
299549
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.