Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 105x105x1100mm, Qualität 1.30 B, braun, Automatikboden, Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quattropack Premium
Quattropack Premium
Artikel-Nr.:
     123TP-5230538
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230538
EAN/GTIN:
     4056705305380
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut
  • Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc.
  • Aussenmass: 110 x 110 x 1120 mm (L x B x H)
  • Selbstklebe- und Steckverschluss an Boden und Deckel
  • Sehr hohe Stabilität durch robuste Wellpappe
  • Innen- und Aussendecke aus Kraftpapier
  • Durch Automatikboden einfach aufzurichten
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,48
Qualität:
1.30 B
Länge innen:
105 mm
Breite innen:
105 mm
Höhe innen:
1100 mm
Länge außen:
110 mm
Breite außen:
110 mm
Höhe außen:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, aufrichtekarton wellpappe, briefbox, Versandbox, Versandschachtel, Versandkarton, 5230538, 52.305.38, 5.230.538, versandrolle, versandrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 4,23*
5 Tage
4970
10
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 4,28*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,46255*
€ 4,54255*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,71*
8 Tage
100
10
€ 3,99*
ab € 2,83*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.