Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1200x300x300 mm, Qualität 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langer Faltkarton 2-wellig, 1200x300x300 mm, Qual. 2.3BC, braun
Langer Faltkarton 2-wellig, 1200x300x300 mm, Qual. 2.3BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5230545
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230545
EAN/GTIN:
     4056705305458
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Längsseitige öffnung für einfaches Einlegen des Packgutes
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,28
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Lange Kartonagen mit längsseitiger Ãffnung, Karton, Wellpapp, 1-wellig, einwellig, kartonagen, verpackungsmaterial, 5230545, 5.230.545, 52.305.45
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,93489*
€ 5,21489*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 5,38*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 47,99*
4 Tage
205
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 43,03*
€ 54,23*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 30,68*
€ 54,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.