Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 214x153x112mm, A5, Qualtität 1.2E, braun, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatikkarton mit SK-Verschluss, braun, DIN A5, Qual. 1.20E
Automatikkarton mit SK-Verschluss, braun, DIN A5, Qual. 1.20E
Karton 1-wellig, 214x153x112mm, A5, Qualtität 1.2E, braun, Automatikboden
Karton 1-wellig, 214x153x112mm, A5, Qualtität 1.2E, braun, Automatikboden
Karton 1-wellig, 214x153x112mm, A5, Qualtität 1.2E, braun, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     123TP-5233058
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233058
EAN/GTIN:
     4056705005976
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • 1-wellig, für Güter bis 20 kg
  • Mit je zwei Selbstklebestreifen zum sicheren Verschluss auch bei Retouren
  • Deckel und Automatikboden sind voll überlappend und bieten doppelten Schutz
  • Zusätzliche Einstecklasche am Boden sorgt für hohe Stabilität
  • Blitzschnell aufgerichtet durch Automatikboden
  • Leicht zu öffnen - auch bei Rückversand - durch Aufreisshilfe auf beiden Deckelklappenseiten
  • höhere Palettenmenge durch E-Welle
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,32
Qualität:
1.2 E
Länge innen:
214 mm
Breite innen:
153 mm
Höhe innen:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, Karton, Kartonage, Versandkarton, Verpackung, Versandverpackung, Online-Karton, Online, Online-Versandkarton, Wellpappe, Retoure, Hin- und Rückversand, 5233058, 5.233.058, 52.330.58
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0892*
€ 1,5592*
Lager 123
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,61*
5 Tage
161
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,94*
€ 52,90*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 52,90*
4 Tage
161
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,54*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.