Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 213x153x109mm, A5, Qualtität 1.20B, braun, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatikkarton 213 x 153 x 109mm, DIN A5, Qual.1.20B, braun
Automatikkarton 213 x 153 x 109mm, DIN A5, Qual.1.20B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5233061
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233061
EAN/GTIN:
     4056705002173
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
  • Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
  • Für Güter bis 20 kg
  • Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
  • Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,16
Qualität:
1.20B
Länge innen:
160 mm
Breite innen:
130 mm
Höhe innen:
70 mm
7:
Pappe 1-wellig
Traglast:
20 kg
DIN:
C6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,89*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 36,604*
€ 47,7136*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.