Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Wickelverpackung
>
Artikel
Karton 1-wellig, 230x160x80mm, A5, Qualtität 1.20 B, braun, Automatikboden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5233062
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5233062
EAN/GTIN:
4056705330627
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
Für Güter bis 20 kg
Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,0925
Qualität:
1.20 B
Länge innen:
230 mm
Breite innen:
160 mm
Höhe innen:
80 mm
Pappe:
1-wellig
... >
Kartonagen, Schachteln, Container
>
Automatikkartons
>
Farbe: braun
Weitere Suchbegriffe:
Schnellkarton
,
Wellpapp Aufrichtekarton
,
Wellpapp Aufrichteschachtel
,
Wellpappe Aufrichtekarton
,
Wellpappe Aufrichteschachtel
,
Faltkarton
,
Faltschachtel
,
Wellpapp Faltbox
,
Wellpapp Faltkarton
,
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
einwellige faltkartons qualität 1.20
,
kreuzverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
Selbstklebeverschluss
,
Packfix
,
Automatikbodenkarton
,
Automatikboden
,
Versandkarton
,
Versand
,
Karton
,
Schachtel
,
Versandverpackung
,
Automatik-Karton
,
5233062
,
52.330.62
,
523.306
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49549*
€ 2,14549*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 2,22*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 37,29*
Lager 5R7J8
7 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,96*
€ 48,03*
Lager 1955
6 Tage
833
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 36,27*
€ 50,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 44,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen