Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Drehfix, 315x230x10-100mm, Qualität 1.20 B, A4, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Drehfix,315 x 230 x 10 - 100 mm, braun mit Selbstklebeverschluss
Buchverpackung Drehfix,315 x 230 x 10 - 100 mm, braun mit Selbstklebeverschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-5233107
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233107
EAN/GTIN:
     4056705331075
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc.

  • Versand als Maxibrief und als >Warenpost National möglich
  • Mit Selbstklebeverschluss
  • Variable Füllhöhe von 10 - 100 mm
  • Die Aufreissperforation erleichtert dem Empfänger das Öffnen
  • Mit Selbstklebestreifen einfach zu verschliessen
  • Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stosskanten
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,88
Qualität:
1.20 B
Länge innen:
315 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
100 mm
DIN:
A4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Versandverpackung, Maxibrief, Post, A4, 5233107, 5.233.107, 52.331.07, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, musterverpackung, broschürenverpackung, maxibrief
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,11*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,16*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 49,56*
5 Tage
406
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,97*
€ 52,15*
6 Tage
406
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 62,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.