Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 107x107x390mm, Qualität 2.3BC, braun, postgeprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 420 x 105 x 105 mm, braun, postgeprüft
PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 420 x 105 x 105 mm, braun, postgeprüft
PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 107x107x390mm, Qualität 2.3BC, braun, postgeprüft
PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 107x107x390mm, Qualität 2.3BC, braun, postgeprüft
Artikel-Nr.:
     123TP-5233201
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233201
EAN/GTIN:
     4056705332010
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Postgeprüfte Versandkartonagen für Wein- und Sektflaschen

  • Geeignet für eine Flasche
  • Die Flasche ist durch eine Innenverpackung und einen zusätzlichen Umkarton bestens geschützt
  • Hoher Schutz durch mehrere Wellpapp-Lagen
  • Auch für langhalsige Schlegelflaschen geeignet (z. B. Obstbrände)
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,06
Qualität:
2.3BC
Länge innen:
103 mm
Breite innen:
103 mm
Höhe innen:
400 mm
Pappe:
2-wellig
Länge außen:
122 mm
Breite außen:
122 mm
Höhe außen:
415 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschenkarton 1er braun, flaschen karton, flaschenkarton 1er, PTZ, 2-wellig, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, Postgeprüft, post, 5233201, 5.233.201, 52.332.01, quadratisch, Weihnachten, Geschenkverpackung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,83*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 31,02*
6 Tage
69
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 29,92*
€ 41,59*
4 Tage
69
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,99*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.