Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 12mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 12mm, schwarz
tesa 60404, PVC, 66m x 12mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5520644
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00028-00
EAN/GTIN:
     4063565114007
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
  • Trägermaterial: PVC-Film
  • Dicke/Stärke: 67 µ
  • Reißdehnung: 90 %
  • Reißkraft: 43 N/cm
  • Klebkraft: 3,6 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Stärke:
67 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,17*
€ 8,71*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 8,93*
2 Tage
84
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 8,98*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 9,13*
Lager 123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 13,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,08955* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 156,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.