| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-5520654 Herst.-Nr.: 60404-00022-00 EAN/GTIN: 4063565107498 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
- Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
- Trägermaterial: PVC-Film
- Dicke/Stärke: 67 µ
- Reißdehnung: 90 %
- Reißkraft: 43 N/cm
- Klebkraft: 3,6 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Länge: | 66 m | Breite: | 25 mm | Stärke: | 67 µ | Trägermaterial: | PVC | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,41* | € 16,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,72* | € 18,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,60* | ab € 13,29* | € 19,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,76* | € 19,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,77* | € 26,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,17834* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 156,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|