Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 15mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 15mm, rot
tesa 60404, PVC, 66m x 15mm, rot
Artikel-Nr.:
     123TP-5520667
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00013-00
EAN/GTIN:
     4063565036071
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
  • Trägermaterial: PVC-Film
  • Dicke/Stärke: 67 µ
  • Reißdehnung: 90 %
  • Reißkraft: 43 N/cm
  • Klebkraft: 3,6 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
66 m
Breite:
15 mm
Stärke:
67 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,46*
€ 10,23*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 10,64*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,92*
10
pro Stück
€ 4,60*
ab € 8,02*
€ 11,36*
Lager 123
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 15,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10713* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.