Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4287, 66m x 25mm, orange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa Strapping 4287, 66m x 25mm, orange
tesa Strapping 4287, 66m x 25mm, orange
tesa Strapping 4287, 66m x 25mm, orange
Artikel-Nr.:
     123TP-5520734
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04287-00339-00
EAN/GTIN:
     4042448117502
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Palettensicherung und zum Gurten von elektronischen Bauteilen.
  • Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Beständig gegen Säuren und Laugen, daher gut zu verwenden beim Galvanisieren von metallischen Oberflächen
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
  • Verfärbungsfrei
  • Farbe: Orange
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 79 µ
  • Reißkraft: 180 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
79 µ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,32*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,11002*
€ 34,45002*
9 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,09004*
€ 35,27004*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 29,34*
€ 41,22*
11 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 41,51004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07713* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 455,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.