Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4288, 66m x 19mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa Strapping 4288, 66m x 19mm, schwarz
tesa Strapping 4288, 66m x 19mm, schwarz
tesa Strapping 4288, 66m x 19mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5520738
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04288-00078-00
EAN/GTIN:
     4042448117632
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Palettensicherung
  • Zur Verwendung als Oberflächenschutz und Fixierung von Metallen bei der Bearbeitung
  • Zum Bündeln schwerer Rohre und zum Umreifen
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger, geeignet für Außenanwendungen
  • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
  • Verfärbungsfrei
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 114 µ
  • Reißkraft: 300 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
114 µ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,14*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 62,66*
€ 91,31008*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,67008*
€ 92,80*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 79,77008*
€ 110,92*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07455* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 589,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.