Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4288, 66m x 50mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa Strapping 4288, 66m x 50mm, schwarz
tesa Strapping 4288, 66m x 50mm, schwarz
tesa Strapping 4288, 66m x 50mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5520740
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04288-00082-00
EAN/GTIN:
     4042448117687
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Palettensicherung
  • Zur Verwendung als Oberflächenschutz und Fixierung von Metallen bei der Bearbeitung
  • Zum Bündeln schwerer Rohre und zum Umreifen
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger, geeignet für Außenanwendungen
  • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
  • Verfärbungsfrei
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 114 µ
  • Reißkraft: 300 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
114 µ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,85*
€ 12,68*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,98639*
€ 14,24*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 15,55*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,2044* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 559,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.