Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4289, 66m x 50mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa Strapping 4289, 66m x 50mm, gelb
tesa Strapping 4289, 66m x 50mm, gelb
Artikel-Nr.:
     123TP-5520743
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04289-00113-00
EAN/GTIN:
     4042448117878
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Palettensicherung
  • Zur Verwendung als Oberflächenschutz und Fixierung von Metallen bei der Bearbeitung
  • Zum Bündeln schwerer Rohre und zum Umreifen
  • Sehr hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Dicke und abriebfeste Folie
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe Klebkraft für Verklebungen auf verschiedensten Untergründen
  • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
  • Verfärbungsfrei
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 144 µ
  • Reißkraft: 420 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Klebe
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
114 µ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,81*
€ 19,62*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 20,26*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,14167*
€ 21,42*
7 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 22,44*
9 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 22,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,24834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 729,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.