Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4298, 66m x 19mm, hellblau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa Strapping 4298, 66m x 19mm, hellblau
tesa Strapping 4298, 66m x 19mm, hellblau
tesa Strapping 4298, 66m x 19mm, hellblau
tesa Strapping 4298, 66m x 19mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     123TP-5520744
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04298-00207-00
EAN/GTIN:
     4042448812711
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Transportsicherung von Möbeln, Elektro- und Haushaltsgeräten.
  • Zum Fixieren von elektronischen Nadeln.
  • Zum Bündeln schwerer Rohre und zum Umreifen
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • Sauber und verfärbungsfrei entfernbar von empfindlichen Oberflächen
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 114 µ
  • Reißkraft: 300 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
114 µ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,85*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 338,71008*
€ 472,40064*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 339,30048*
€ 480,74016*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 336,92064*
€ 499,29024*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0794* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 657,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.