Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 64284, 66m x 38mm, hellblau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa Strapping 64284, 66m x 38mm, hellblau
tesa Strapping 64284, 66m x 38mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     123TP-5520747
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64284-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448018366
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Transportsicherung in der Weißen Industrie, der Automobil- und der Möbelindustrie.
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • Sauber und verfärbungsfrei entfernbar von empfindlichen Oberflächen
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 110 µ
  • Reißkraft: 300 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
110 µ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 14,24*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 394,89024*
€ 545,86032*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 392,66016*
€ 554,31024*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 389,4504*
€ 573,80016*
11 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 575,77008*
€ 661,93008*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,17364* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 683,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.