Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 50m x 12mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesafix 51970, 50m x 12mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 12mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 12mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520769
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00021-00
EAN/GTIN:
     4005800084492
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung von Holz- und Kunststoffprofilen
  • Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays sowie zur Skalen- und Schilderverklebung
  • Zum Endloskleben von dünnen Blechen und Folien
  • Alterungs- und chemikalienbeständig
  • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Farbe: Transparent
  • Trägermaterial: PP-Film
  • Dicke/Stärke: 220 µ
  • Reißkraft: 50 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Hitzebeständigkeit – langfristig bis ca. +80 °C
  • Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Stärke:
220 µ
Trägermaterial:
PP-Film
Kleber:
Acrylatkleber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 12,77*
13 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 12,83*
24
€ 4,60*
ab € 8,39*
€ 12,96*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 13,16*
Lager 123
24
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1994* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 334,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.