Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 50m x 25mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesafix 51970, 50m x 25mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 25mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 25mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 25mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520771
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00025-00
EAN/GTIN:
     4005800084522
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung von Holz- und Kunststoffprofilen
  • Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays sowie zur Skalen- und Schilderverklebung
  • Zum Endloskleben von dünnen Blechen und Folien
  • Alterungs- und chemikalienbeständig
  • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Farbe: Transparent
  • Trägermaterial: PP-Film
  • Dicke/Stärke: 220 µ
  • Reißkraft: 50 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Hitzebeständigkeit – langfristig bis ca. +80 °C
  • Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Stärke:
220 µ
Trägermaterial:
PP-Film
Kleber:
Acrylatkleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 18,39*
€ 25,89*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 26,01*
12
€ 4,60*
ab € 17,44*
€ 26,21*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 26,58*
Lager 123
12
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 28,05*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4132* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 336,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.