Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51960 Profi, 10m x 50mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesafix 51960 Profi, 10m x 50mm, farblos
tesafix 51960 Profi, 10m x 50mm, farblos
tesafix 51960 Profi, 10m x 50mm, farblos
tesafix 51960 Profi, 10m x 50mm, farblos
Artikel-Nr.:
     123TP-5520777
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51960-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448182821
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
  • Starke Klebkraft zum Verlegen von Teppich- und PVC-Belägen
  • Zur Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen, wie z. B. gespachtelten Estrichen, keramischen Belägen, PVC-Böden, Holzdielen, sowie empfindlichen Untergründen (z. B. Parkett).
  • Gemäß der DIN 18365 muss der Untergrund eben, festliegend, sauber, dauertrocken sowie frei von Fett- oder Wachsschichten sein.
  • Weitestgehend alterungs- und weichmacherbeständig (keine Verfärbung von PVC-/CV-Belägen).
  • Die stärker klebende Seite ist mit einem weißen Trennpapier abgedeckt.
  • Farbe: Farblos
  • Trägermaterial: PP-Film, faserverstärkt
  • Dicke/Stärke: 248 µ
  • Reißkraft: 30 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl (anfänglich): 4,7 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen): 6,6 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit – kurzfristig bis ca. +120 °C
  • Temperaturbeständigkeit – langfristig bis ca. +60 °C
  • Klebmasse: Modifiziertes Acrylat
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Stärke:
248 µ
Trägermaterial:
PP-Film,faserverstärkt
Kleber:
Modifiziertes Acrylat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 10,60*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,17*
€ 10,67*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 11,15*
5 Tage
14
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 12,35*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 19,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,819* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 118,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.