Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4952, 50m x 19mm, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesafix 4952, 50m x 19mm, weiß
tesafix 4952, 50m x 19mm, weiß
tesafix 4952, 50m x 19mm, weiß
tesafix 4952, 50m x 19mm, weiß
Artikel-Nr.:
     123TP-5520779
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952-00010-01
EAN/GTIN:
     4042448415752
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband mit einer sehr guten Anfangsklebkraft.
  • Sehr gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit.
  • Gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus.
  • Geeignet für Spiegelverklebung in Feuchträumen sowie Fenstersprossenverklebung und Schilderverklebung.
  • Als Splitterschutz bei der Herstellung von KFZ-Außenspiegeln geeignet.
  • Selbstklebendes Ausrüsten von Kabelschellen, Kabelleisten und Flachkabeln sowie von von Profilen, Leisten und Kunststoffhaken.
  • Farbe: Weiß
  • Trägermaterial: PE-Schaum
  • Dicke des Klebebandes: 1150 µ
  • Dicke der Abdeckung: 70 µ
  • Reißkraft: 10 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit bis ca. +80 °C
  • Klebmasse: Modifiziertes Acrylat
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
1150 µ
Trägermaterial:
PE-Schaum
Kleber:
Modifiziertes Acrylat
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 22,97*
€ 32,30*
15 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 32,84*
Lager 123
16
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 35,60*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6102* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 569,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.