| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520784 Herst.-Nr.: 5520784 EAN/GTIN: 4056705007888 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband aus einem reissfesten und flexiblen Gewebeträger - Aufgrund der hohen Stärke speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen geeignet
- Ideal zum Verkleben von Gewebe- und Teppichbahnen
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +110 °C
- Klebkraft: 7,5 N/cm
- Reisskraft: 80 N/cm
- Kautschukkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband weiß, gewebeband, 5520784, gewebeklebeband, doppelseitiges Klebeband, tesa 4964, 4964 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 51,53* | € 74,49* | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 60,51* | € 76,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 109,84002* | € 201,54* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,84002* | € 211,31001* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 157,87002* | € 221,90001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 223,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|