| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520792 Herst.-Nr.: 5520792 EAN/GTIN: 4056705008113 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften - Doppelseitiges PVC-Klebeband
- Hervorragende Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
- Klebkraft: 13 N/cm
- Reisskraft: 38 N/cm
- Modifizierter Acrylatkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband weiß, gewebeband, 5520792, doppelseitiges Klebeband, tesa 4970 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 18,14* | € 24,74* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 21,10* | € 26,13* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 131,19* | € 228,32* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 130,98* | € 238,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 183,89* | € 251,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 247,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|