Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., weiß, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., weiß, TESA 4651
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., weiß, TESA 4651
Artikel-Nr.:
     123TP-5520977
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520977
EAN/GTIN:
     4056705007703
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen = 3,3 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm
  • Flexibel und abriebfest
  • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, 5520977, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651, 4651, 19mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 18,85*
15 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 20,07*
Lager 123
8
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 20,39*
9 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 20,74*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3078* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 163,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.