Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4541, 50m x 19mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesaband 4541, 50m x 19mm, schwarz
tesaband 4541, 50m x 19mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5520995
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800013140
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
  • Hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband geeignet für manuelles und maschinelles Verschließen von schweren Versandschachteln, Eimern und Dosen.
  • Zum Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln sowie zur Kabelbandagierung ebenso geeignet wie zur Kantenverstärkung/Kantenschutz
  • Zum Abdichten von Filmdosen, Verteilerdosen und Spaltverschlüssen
  • Zur Verstärkung von Buchumschlägen
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen
  • Sehr gut zu beschriften
  • Sehr hohe Reißkraft
  • Weich und anschmiegsam
  • Starke Anfassklebkraft
  • Trägermaterial: offenes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 270 µ
  • Reißkraft: 90 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 3,6 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Stärke:
270 µ
Trägermaterial:
offenes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 9,54*
€ 14,17*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,47*
€ 17,54*
6 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 20,25*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 20,35*
Lager 123
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 28,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2792* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 229,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04541-00020-00
ab € 24,72*
Sonstiges
tesa
04541-00102-00
ab € 15,25*
Sonstiges
tesa
04541-00099-00
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.